Leírás:
Magas minőségű, strapabíró bélelt overál, Kingsmill kevertszálas alapanyagból. A leghidegebb időben is megállja a helyét. Jó mozgásszabadságot biztosít és praktikus tárolózsebekkel készül.
Jellemző:
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Hátsó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Colstok tartó zseb
- Telefontartó zseb
- Ujjzseb
- Zippzáros zsebek
- CE minősítés
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Bélés szövet: 100% poliészter bélés
Bélés összetétele: 100% poliészter bélés
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;