Orkney bélelt overál Navy L R

Cikkszám: S816NARL
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
Cikkszám S816NARL
EAN / GTIN 5036108109173
Gyártó száma S816NARL

Leírás

Leírás:

Magas minőségű, strapabíró bélelt overál, Kingsmill kevertszálas alapanyagból. A leghidegebb időben is megállja a helyét. Jó mozgásszabadságot biztosít és praktikus tárolózsebekkel készül.

Jellemző:

  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Hátsó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Colstok tartó zseb
  • Telefontartó zseb
  • Ujjzseb
  • Zippzáros zsebek
  • CE minősítés
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Bélelt a meleg komfort érdekében
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Bélés szövet: 100% poliészter bélés
Bélés összetétele: 100% poliészter bélés
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz