Bolton festő mellesnadrág White XXXL R

Cikkszám: S810WHRXXXL
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
Cikkszám S810WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108037285
Gyártó száma S810WHRXXXL

Leírás

Leírás:

A mai modern festő szakemberek részére kifejlesztett, innovatív, minden igényt kielégítő mellesnadrág. Magas minőségű beavatott 100% pamutból készül.

Jellemző:

  • Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Gumírozott pántok
  • Colstok tartó zseb
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • Hátsó zseb
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Rejtett telefontartó zseb

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 305
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz