Női Combat rövidnadrág Navy S R

Cikkszám: S797NARS
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
Cikkszám S797NARS
EAN / GTIN 5036108373819
Gyártó száma S797NARS

Leírás

Leírás:

A félig elasztikus derékpánt övhurokkal kiegészítve fokozza ennek a modern női Combat rövidnadrágnak a kényelmét. Az ikervarratok robusztus megjelenést és fokozott tartósságot kölcsönöznek a ruhadarabnak.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Colstok tartó zseb
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két hátsózseb
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Telefontartó zseb
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Új modell
  • Női szabás

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz