Leírás:
A félig elasztikus derékpánt övhurokkal kiegészítve fokozza ennek a modern női Combat rövidnadrágnak a kényelmét. Az ikervarratok robusztus megjelenést és fokozott tartósságot kölcsönöznek a ruhadarabnak.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Colstok tartó zseb
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két hátsózseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Telefontartó zseb
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Új modell
- Női szabás
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;