Leírás:
Népszerű rövidnadrág combat stílusban. Hátul gumírozott derékkal, dupla varrással, mobiltelefontartó zsebbel. Dupla varrási miatt még strapabíróbb.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Colstok tartó zseb
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két hátsózseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Telefontartó zseb
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Elérhető XS mérettől
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;