Combat rövidnadrág Navy XS R

Cikkszám: S790NARXS
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
Cikkszám S790NARXS
EAN / GTIN 5036108243952
Gyártó száma S790NARXS

Leírás

Leírás:

Népszerű rövidnadrág combat stílusban. Hátul gumírozott derékkal, dupla varrással, mobiltelefontartó zsebbel. Dupla varrási miatt még strapabíróbb.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Colstok tartó zseb
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két hátsózseb
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Telefontartó zseb
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Elérhető XS mérettől

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz