Bizflame Rain antisztatikus lángálló esőkabát Navy XXL R

Cikkszám: S785NARXXL
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
Cikkszám S785NARXXL
EAN / GTIN 5036108298181
Gyártó száma S785NARXXL

Leírás

Leírás:

Az antisztatikus kabát optimális védelmet nyújt. Lángállóság kiváló légáteresztő és vízálló tulajdonságokkal vegyítve biztosítja, hogy ez a ruha alkalmas többféle kockázati környezetre.

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Belső mellzseb
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Telefontartó zseb
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kétutas, műanyagból készült, formázott zippzár a gyors és könnyű hozzáféréshez
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz