Leírás:
EN minősített, iparág vezető lángálló kabát, ideális számos kockázat esetén. Kényelmes, egész napos viselet hideg, nedves és veszélyes körülmények között.
Jellemző:
- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Antisztatikus
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Kétutas, műanyagból készült, formázott zippzár a gyors és könnyű hozzáféréshez
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Levehető kapucni
- Tárolást segítő rádió hurok
- Európai kialakítású zippzár a ruhadarab bal oldalán elhelyezett húzókával
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható