Leírás:
Ez a vízálló nadrág ideális nedves körülményekhez, ahol extra meleg szükséges. A rugalmas FR merevítők a helyén tartják a nadrágot hajlítás és nyújtás közben, míg a magasított hátrész extra meleget és védelmet biztosít.
Jellemző:
- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Hátsó védő derékkialakítás
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható