Bizflame Rain Hi-Vis Multi-Protection kabát Orange/Navy M R

Cikkszám: S779ONRM
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
Cikkszám S779ONRM
EAN / GTIN 5036108180431
Gyártó száma S779ONRM

Leírás

Leírás:

Multi-Protection vízálló, lélegző kabát, mely többféle kockázattal szemben biztosít védelmet. Kivehető lángálló bélése minden időben használható kabáttá teszi. A teljes védelemhez nadrággal együtt viselendő.

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Antisztatikus
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Meleget és komfortot biztosító polár bélés
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Levehető kapucni
  • Interaktív zippzár
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz