Bizflame Rain Hi-Vis Multi overál Yellow/Navy XXL R

Cikkszám: S775YNRXXL
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
Cikkszám S775YNRXXL
EAN / GTIN 5036108298365
Gyártó száma S775YNRXXL
L-szám L01840 473

Leírás

Leírás:

Prémium védőoverál modell, mely jól láthatósági, lángálló, vegyszerálló, antisztatikus, vízálló és lélegző tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a kifejezetten az olaj- és gázipar számára tervezett overall tele van olyan tulajdonságokkal, mint például: Teljes elülső viharlebeny tépőzáras rögzítéssel, teljesen bélelt, levehető kapucni, két nagy combzseb és rejtett telefonzseb, cipzáras oldalsó nyílás a lábakon, ami megkönnyíti a fel- és levételt, valamint a vállon fényvisszaverő szalag a maximális láthatóságért.,

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében
  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Levehető kapucni
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Telefontartó zseb
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz