Leírás:
Prémium védőoverál modell, mely jól láthatósági, lángálló, vegyszerálló, antisztatikus, vízálló és lélegző tulajdonságokkal rendelkezik. Ez a kifejezetten az olaj- és gázipar számára tervezett overall tele van olyan tulajdonságokkal, mint például: Teljes elülső viharlebeny tépőzáras rögzítéssel, teljesen bélelt, levehető kapucni, két nagy combzseb és rejtett telefonzseb, cipzáras oldalsó nyílás a lábakon, ami megkönnyíti a fel- és levételt, valamint a vállon fényvisszaverő szalag a maximális láthatóságért.,
Jellemző:
- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében
- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Levehető kapucni
- Tárolást segítő rádió hurok
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Telefontartó zseb
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható