Bizflame Rain Hi-Vis Multi Lite kabát Orange XXL R

Cikkszám: S774ORRXXL
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
Cikkszám S774ORRXXL
EAN / GTIN 5036108248476
Gyártó száma S774ORRXXL

Leírás

Leírás:

Multi-Protection termékcsaládunk kiemelkedő változata. Az S774 kabát könnyű, praktikus megoldás.

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Belső mellzseb
  • Könnyű és kényelmes
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Antisztatikus
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • CE-CAT III
  • Bio mozgó szalag a távolban lévő emberi alak felismerésének javítására
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz