Leírás:
Ez a teljesen vízálló bomer kabát tökéletes védelmet nyújt veszélyes körülmények között. Olyan funkciókkal mint a vegyszerállóság és a levehető kapucni.
Jellemző:
- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Belső mellzseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Levehető kapucni
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Elérhető XS-5XL méretekben
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható