Bizflame Rain Multi Protection védőkabát Navy XXL R

Cikkszám: S770NARXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám S770NARXXL
EAN / GTIN 5036108215874
Gyártó száma S770NARXXL

Leírás

Leírás:

Ez a vízálló, lélegző kabát védelmet nyújt számos veszélyes környezetben. A kivehető FR bélés meleget biztosít szélsőséges időjárási körülmények között.

Jellemző:

  • Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
  • Belső mellzseb
  • Alsó tépőzáras zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Antisztatikus
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Interaktív zippzár
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Kivehető bélés súlya gm: 350
Kivehető bélés súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz