Leírás:
Ez az okosan megtervezett sokoldalú ruha ideális és praktikus minden helyzetben. Levehető steppelt ujjakkal és többfunkciós zsebekkel ellátva.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Univerzális rádiótartó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- CE minősítés
- Elérhető XS-4XL méretekben
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható