Hi-Vis kéttónusúkabát - kifordítható Orange/Navy L R

Cikkszám: S769ONRL
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
Cikkszám S769ONRL
EAN / GTIN 5036108148790
Gyártó száma S769ONRL

Leírás

Leírás:

Ez az okosan megtervezett sokoldalú ruha ideális és praktikus minden helyzetben. Levehető steppelt ujjakkal és többfunkciós zsebekkel ellátva.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
  • Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Univerzális rádiótartó zseb
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • Elérhető XS-4XL méretekben
  • A kabát négy különböző funkcióban hordható
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • UKCA jelöléssel
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz