Hi-Vis Executive 5 az 1-ben kabát Yellow/Navy XL R

Cikkszám: S768YNRXL
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
Cikkszám S768YNRXL
EAN / GTIN 5036108168286
Gyártó száma S768YNRXL

Leírás

Leírás:

Innovatív többfunkciós kabát. Külső dzseki két nagyméretű, tépőzáras zsebbel, rejtett kapucnival.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • A kabát öt különböző funkcióban hordható
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Interaktív belső ruha
  • CE minősítés
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal.
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter polár
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz