North Sea polár Navy XXL R

Cikkszám: S665NARXXL
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
Cikkszám S665NARXXL
EAN / GTIN 5036108148080
Gyártó száma S665NARXXL

Leírás

Leírás:

Az S665 az egyik legstrapabíróbb és legtartósabb ruhadarab a fleece kínálatban, amely a legigényesebb munkakörnyezetben is használható. Az ujj- és vállrészek elegáns megjelenést kölcsönöznek, és segítenek meghosszabbítani a ruhadarab élettartamát. Emellett egy mobiltelefon zsebbel és elasztikus húzózsinórral ellátott szegéllyel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében.

Jellemző:

  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Bélelt a meleg komfort érdekében
  • Zippzáros zsebek
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Kontraszt ezüst zippzár

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 400
Héj súlya oz: 12
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz