Leírás:
Az S665 az egyik legstrapabíróbb és legtartósabb ruhadarab a fleece kínálatban, amely a legigényesebb munkakörnyezetben is használható. Az ujj- és vállrészek elegáns megjelenést kölcsönöznek, és segítenek meghosszabbítani a ruhadarab élettartamát. Emellett egy mobiltelefon zsebbel és elasztikus húzózsinórral ellátott szegéllyel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében.
Jellemző:
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Zippzáros zsebek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Kontraszt ezüst zippzár
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 400
Héj súlya oz: 12
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;