KX3 esőkabát Black XXL R

Cikkszám: S600BKRXXL
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
Cikkszám S600BKRXXL
EAN / GTIN 5036108318582
Gyártó száma S600BKRXXL
L-szám L01840 385

Leírás

Leírás:

Ez az átmeneti darab lehetővé teszi, hogy könnyedén átmenjen a munkából a szabadidőbe, miközben a lehető legjobban néz ki. Tele van a legjobb kültéri trendeket követő jellemzőkkel, mint például a hónalj szellőző zippzárak, ívelt szélfogó mandzsetták és szögletes vonalak. A csuklós ujjak és a karcsú vonalak nagyszerű illeszkedést biztosítanak.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Belső mellzseb
  • Zippzáras hónalj szellőző az extra légáteresztő képesség érdekében
  • Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Íves hátsó kialakítás
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Állítható, formázott kapucni
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Szellőző hálós panel - a hónalj részen - a nagyobb lélegzőképesség érdekében
  • Zippzáros zsebek
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Modern letisztult kialakítás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Továbbfejlesztett illeszkedés

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz