Leírás:
Ez az átmeneti darab lehetővé teszi, hogy könnyedén átmenjen a munkából a szabadidőbe, miközben a lehető legjobban néz ki. Tele van a legjobb kültéri trendeket követő jellemzőkkel, mint például a hónalj szellőző zippzárak, ívelt szélfogó mandzsetták és szögletes vonalak. A csuklós ujjak és a karcsú vonalak nagyszerű illeszkedést biztosítanak.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Belső mellzseb
- Zippzáras hónalj szellőző az extra légáteresztő képesség érdekében
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Íves hátsó kialakítás
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Állítható, formázott kapucni
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Szellőző hálós panel - a hónalj részen - a nagyobb lélegzőképesség érdekében
- Zippzáros zsebek
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Modern letisztult kialakítás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Továbbfejlesztett illeszkedés
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj súlya gm: 140
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;