Leírás:
Ez az okosan megtervezett téli nadrág minden időjárási körülmények között biztonságosan láthatóvá, melegen és szárazon tartja viselőjét. A fluoreszkáló alapanyag és a fényvisszaverő szalag kiemelkedő láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok között, míg a bélés a meleget és kényelmet biztosítja a viselőjének.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Két oldalsó átjárható zseb
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- CE minősítés
- Új modell
Szabvány:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható