Hi-Vis lélegző nadrág Orange/Navy M R

Cikkszám: S598ONRM
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
Cikkszám S598ONRM
EAN / GTIN 5036108387199
Gyártó száma S598ONRM

Leírás

Leírás:

Ez az okosan megtervezett téli nadrág minden időjárási körülmények között biztonságosan láthatóvá, melegen és szárazon tartja viselőjét. A fluoreszkáló alapanyag és a fényvisszaverő szalag kiemelkedő láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok között, míg a bélés a meleget és kényelmet biztosítja a viselőjének.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Két oldalsó átjárható zseb
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz