Leírás:
Lélegző, szél- és vízálló nadrág, gumírozott, húzózsinórral ellátott derékrésszel. A lábrészen zippzár segíti a tökéletes illeszkedést a lábbelihez.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Oldalsó zsebek
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Bélés nélkül
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- CE minősítés
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható