Extreme nadrág Orange XL R

Cikkszám: S597ORRXL
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
Cikkszám S597ORRXL
EAN / GTIN 5036108288335
Gyártó száma S597ORRXL

Leírás

Leírás:

Lélegző, szél- és vízálló nadrág, gumírozott, húzózsinórral ellátott derékrésszel. A lábrészen zippzár segíti a tökéletes illeszkedést a lábbelihez.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
  • Oldalsó zsebek
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Bélés nélkül
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • CE minősítés
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz