Extrém kantárosnadrág Orange XL R

Cikkszám: S594ORRXL
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
Cikkszám S594ORRXL
EAN / GTIN 5036108350551
Gyártó száma S594ORRXL

Leírás

Leírás:

Prémium hi-vis vízálló, légáteresztő kantárosnadrág a legnagyobb kényelmet és védelmet kereső dolgozók számára. A Portwest Extreme stretch alapanyag minden körülmények között szárazon tartja viselőjét. A legfontosabb jellemzők közé tartoznak a térdvédő zsebek, a kétirányú elülső zippzár és patent, a dupla zárt zseb és az állítható vállpántok. Az EN343 4:3 osztályú tanúsítvánnyal rendelkezik, és tökéletes kiegészítője az Extreme Parka vagy az Extreme Bomber dzseki mellé.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Gomb és rugalmas mellrész kialakítás a kényelmes illeszkedés érdekében
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Fedett, kétutas zippzár
  • Állítható pántok strapabíró zárocsattal
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Egy hátsózseb
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó combzseb
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Bélés nélkül
  • CE minősítés
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz