Leírás:
Prémium hi-vis vízálló, légáteresztő kantárosnadrág a legnagyobb kényelmet és védelmet kereső dolgozók számára. A Portwest Extreme stretch alapanyag minden körülmények között szárazon tartja viselőjét. A legfontosabb jellemzők közé tartoznak a térdvédő zsebek, a kétirányú elülső zippzár és patent, a dupla zárt zseb és az állítható vállpántok. Az EN343 4:3 osztályú tanúsítvánnyal rendelkezik, és tökéletes kiegészítője az Extreme Parka vagy az Extreme Bomber dzseki mellé.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gomb és rugalmas mellrész kialakítás a kényelmes illeszkedés érdekében
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Fedett, kétutas zippzár
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Egy hátsózseb
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó combzseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Bélés nélkül
- CE minősítés
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható