Extrém overál Orange XXXL R

Cikkszám: S593ORRXXXL
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
Cikkszám S593ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108350513
Gyártó száma S593ORRXXXL

Leírás

Leírás:

Ez a rendkívül technikai, 300 denier stretch alapanyagból készült vízálló esőruha garantáltan láthatóvá teszi Önt tetőtől talpig. 11 innovatív zsebmegoldással, fantasztikus illeszkedéssel és ergonomikus kialakítással ez a hálóval bélelt védőruha gondoskodik arról, hogy egész évben teljes védelmet élvezve végezhesse a munkáját.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Praktikus zippzáras oldalsó zsebek
  • Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
  • Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
  • Dupla viharlebeny
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Kontúrozott nyakkivágású gallér a szél és az eső ellen
  • Ujjzseb
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Telefontartó zseb
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz