Leírás:
Ez a rendkívül technikai, 300 denier stretch alapanyagból készült vízálló esőruha garantáltan láthatóvá teszi Önt tetőtől talpig. 11 innovatív zsebmegoldással, fantasztikus illeszkedéssel és ergonomikus kialakítással ez a hálóval bélelt védőruha gondoskodik arról, hogy egész évben teljes védelmet élvezve végezhesse a munkáját.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Praktikus zippzáras oldalsó zsebek
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Dupla viharlebeny
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Kontúrozott nyakkivágású gallér a szél és az eső ellen
- Ujjzseb
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Tárolást segítő rádió hurok
- Telefontartó zseb
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható