Női 3 az 1-ben kabát Black L R

Cikkszám: S574BKRL
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
Cikkszám S574BKRL
EAN / GTIN 5036108404438
Gyártó száma S574BKRL

Leírás

Leírás:

Vízálló, szélálló és légáteresztő, ez a modern kabát ideális a modern vállalati felhasználók számára. A stílusos kialakítás és a divatos szabás a modern dolgozókat is vonzza. A szabadon álló vízálló zippzárak kiegészítik a stílusos kialakítást, és teljes védelmet nyújtanak az időjárás viszontagságaitól.

Jellemző:

  • 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
  • A polár pulóver önállóan is viselhető
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett levehető kapucni
  • Íves hátsó kialakítás
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Női szabás
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter mikropolár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter mikropolár
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz