All Weather Protection Multi-Way Jackets Navy XXL

Cikkszám: S570NARXXL
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
Cikkszám S570NARXXL
EAN / GTIN 5036108173723
Gyártó száma S570NARXXL

Leírás

Leírás:

Aviemore 3 az 1-ben kabát

Jellemző:

  • 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
  • A polár pulóver önállóan is viselhető
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Dupla viharlebeny
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 260
Kivehető bélés súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz