Leírás:
Aviemore 3-in-1 Jacket
Jellemző:
- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Praktikus rejtett kapucni
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Kivehető bélés súlya gm: 260
Kivehető bélés súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;