RS kéttónusú kabát Navy/Royal XXL R

Cikkszám: S562NRRXXL
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
Cikkszám S562NRRXXL
EAN / GTIN 5036108146789
Gyártó száma S562NRRXXL

Leírás

Leírás:

Kényelmes szabású, extrém strapabíró, ellenálló anyagból készülő télikabát. Ragasztott varrások garantálják az eső elleni védelmet. 170g vattabélésével melegen tart, de nem korlátoz a munkavégzésben. Többfunkciós zsebekkel és fényvisszaverő csíkkal ellátva.

Jellemző:

  • Tartós és vízálló kabát lezárt varratokkal
  • Szigetelő vattabélés
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Rejtett patentos és zippzáros záródás
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Zsinórral állítható szegély
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Praktikus rejtett kapucni
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz