Leírás:
Kényelmes szabású, extrém strapabíró, ellenálló anyagból készülő télikabát. Ragasztott varrások garantálják az eső elleni védelmet. 170g vattabélésével melegen tart, de nem korlátoz a munkavégzésben. Többfunkciós zsebekkel és fényvisszaverő csíkkal ellátva.
Jellemző:
- Tartós és vízálló kabát lezárt varratokkal
- Szigetelő vattabélés
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Zsinórral állítható szegély
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Praktikus rejtett kapucni
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;