Radial 3 az 1-ben kabát Dark Navy XXL R

Cikkszám: S553DNRXXL
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
Cikkszám S553DNRXXL
EAN / GTIN 5036108324866
Gyártó száma S553DNRXXL

Leírás

Leírás:

Ez a teljesen lélegző, víz- és szélálló kabát kiváló vállalati arculat kialakításához. Dupla rétegű külső szövet és az Oxford megerősített panelek biztosítják a tartósságot. Kivehető - külön is hordható - belső polár kabát optimális meleget biztosít hideg időjárás esetén. Stílus, minőség és funkcionalitás tökéletes kombinációja. A minőség, a stílus és a funkció kombinációja.

Jellemző:

  • 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
  • A polár pulóver önállóan is viselhető
  • Kopásálló oxford poliészter
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Bélelt a meleg komfort érdekében
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter Microfibre, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter Microfibre, PU bevonattal
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter polár
Héj súlya gm: 130
Héj súlya oz: 4
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz