Leírás:
Ez a teljesen lélegző, víz- és szélálló kabát kiváló vállalati arculat kialakításához. Dupla rétegű külső szövet és az Oxford megerősített panelek biztosítják a tartósságot. Kivehető - külön is hordható - belső polár kabát optimális meleget biztosít hideg időjárás esetén. Stílus, minőség és funkcionalitás tökéletes kombinációja. A minőség, a stílus és a funkció kombinációja.
Jellemző:
- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Kopásálló oxford poliészter
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Praktikus rejtett kapucni
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter Microfibre, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter Microfibre, PU bevonattal
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter polár
Héj súlya gm: 130
Héj súlya oz: 4
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;