Leírás:
Az Ultrasonic fűthető mellény a legjobb szigetelési megoldást kínálja. Ebbe a bélelt testmelegítőbe szénszálas fűtött panelek vannak beágyazva, amelyek extra meleget és kényelmet biztosítanak viselőjének. Az innovatív hőszigetelt rétegelt szerkezetű alapanyag használata növeli a vízállóságot. Az S549 három hőfokozattal is rendelkezik, amelyeket a mellkason található gomb vezérel, és 3-10 órányi hőt biztosító újratölthető akkumulátort tartalmaz.
Jellemző:
- Prémium vízálló anyag
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
- Könnyen tölthető és tartós akkumulátor
- Gumírozott karnyílások
- Zsinórral állítható szegély
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Válltömés
- Micro USB töltőkábel tartozék
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Zippzáros zsebek
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Héj összetétele: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;