Ultrasonic fűthető mellény Black S R

Cikkszám: S549BKRS
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
Cikkszám S549BKRS
EAN / GTIN 5036108357987
Gyártó száma S549BKRS

Leírás

Leírás:

Az Ultrasonic fűthető mellény a legjobb szigetelési megoldást kínálja. Ebbe a bélelt testmelegítőbe szénszálas fűtött panelek vannak beágyazva, amelyek extra meleget és kényelmet biztosítanak viselőjének. Az innovatív hőszigetelt rétegelt szerkezetű alapanyag használata növeli a vízállóságot. Az S549 három hőfokozattal is rendelkezik, amelyeket a mellkason található gomb vezérel, és 3-10 órányi hőt biztosító újratölthető akkumulátort tartalmaz.

Jellemző:

  • Prémium vízálló anyag
  • Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
  • Könnyen tölthető és tartós akkumulátor
  • Gumírozott karnyílások
  • Zsinórral állítható szegély
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Válltömés
  • Micro USB töltőkábel tartozék
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Zippzáros zsebek
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Héj összetétele: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz