Leírás:
A Hi-Vis Ultrasonic fűtött dzseki a legjobbat nyújtja a magas láthatósági szabványok és a szigetelési tulajdonságok terén. Ebbe a bélelt dzsekibe szénszálas fűtött panelek vannak beágyazva, amelyek extra meleget és kényelmet biztosítanak viselőjének. Az innovatív hőszigetelt rétegelt szerkezetű alapanyag használata növeli a vízállóságot. Ez a kabát három hőfok beállítással rendelkezik, amelyeket a mellkason található gomb vezérel, és egy újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely 3-10 órányi ideig biztosít fűtést.
Jellemző:
- Prémium vízálló anyag
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Könnyen tölthető és tartós akkumulátor
- Micro USB töltőkábel tartozék
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Levehető bélelt kapucni
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- CE minősítés
- Új modell
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Antisztatikus
- UKCA jelöléssel
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
- EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel
Héj összetétele: 100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható