Hi-Vis Ultrasonic fűthető dzseki Yellow/Black L R

Cikkszám: S548YBRL
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
Cikkszám S548YBRL
EAN / GTIN 5036108351770
Gyártó száma S548YBRL

Leírás

Leírás:

A Hi-Vis Ultrasonic fűtött dzseki a legjobbat nyújtja a magas láthatósági szabványok és a szigetelési tulajdonságok terén. Ebbe a bélelt dzsekibe szénszálas fűtött panelek vannak beágyazva, amelyek extra meleget és kényelmet biztosítanak viselőjének. Az innovatív hőszigetelt rétegelt szerkezetű alapanyag használata növeli a vízállóságot. Ez a kabát három hőfok beállítással rendelkezik, amelyeket a mellkason található gomb vezérel, és egy újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely 3-10 órányi ideig biztosít fűtést.

Jellemző:

  • Prémium vízálló anyag
  • Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
  • Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Könnyen tölthető és tartós akkumulátor
  • Micro USB töltőkábel tartozék
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Levehető bélelt kapucni
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • Új modell
  • A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Antisztatikus
  • UKCA jelöléssel
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel
Héj összetétele: 100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz