Ultrasonic Tunnel kabát Navy XL R

Cikkszám: S546NARXL
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
Cikkszám S546NARXL
EAN / GTIN 5036108325030
Gyártó száma S546NARXL

Leírás

Leírás:

Az Ultrasonic Tunnel kabát kiemelkedő hőszigetelést biztosít. Ez a modell forradalmian új hőszigetelő konstrukciót használ a légterelő vonalak kialakításához. A szövet varrás vagy cérna nélküli ragasztása javítja a vízállóságot, és teljesen csökken a töltődés, a csomósodás vagy az elmozdulás esélye.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Zippzáros zsebek
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Héj összetétele: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Bélés súlya gm: 65
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 260
Töltelék súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz