Aspen Baffle mellény Navy S R

Cikkszám: S544NARS
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
Cikkszám S544NARS
EAN / GTIN 5036108287482
Gyártó száma S544NARS

Leírás

Leírás:

Ez az ultrakönnyű Insulatex bélelt gilet tökéletes réteges öltözködéshez és nagyszerű alternatívája a kabátnak. A kiváló hő- és vízálló tulajdonságokkal rendelkező Aspen Baffle Gilet optimális meleget és viselési kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kényelmes kialakítás
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Zsinórral állítható szegély
  • Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Könnyű és kényelmes

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: 100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 40
Héj súlya oz: 1
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz