Aspen Baffle kabát Black XXL R

Cikkszám: S543BKRXXL
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
Cikkszám S543BKRXXL
EAN / GTIN 5036108287444
Gyártó száma S543BKRXXL

Leírás

Leírás:

A könnyű Insulatex hőszigeteléssel megpakolt Aspen Baffle kabát ultra-puha, vízálló megoldást kínál a kültéri viselethez. Az egyedülálló szövettechnológia magába zárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre az optimális kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kényelmes kialakítás
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Könnyű és kényelmes

Alapanyag:

Shell szövet: 100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: 100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 40
Héj súlya oz: 1
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz