Leírás:
A könnyű Insulatex hőszigeteléssel megpakolt Aspen Baffle kabát ultra-puha, vízálló megoldást kínál a kültéri viselethez. Az egyedülálló szövettechnológia magába zárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre az optimális kényelem érdekében.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kényelmes kialakítás
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Könnyű és kényelmes
Alapanyag:
Shell szövet: 100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: 100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben
Bélés szövet: 100% Nylon
Bélés összetétele: 100% Nylon
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 40
Héj súlya oz: 1
Bélés súlya gm: 55
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 300
Töltelék súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;