Leírás:
Orkney 3-in-1 Jacket
Jellemző:
- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
- Zippzáros zsebek
- Belső gumírozott mandzsetta
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Praktikus rejtett kapucni
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal
Kontrasztos anyag: 100% nylon, lélegző, PU bevonattal
Kontrasztos összetétel: 100% nylon, lélegző, PU bevonattal
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 170
Héj súlya oz: 5
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;