All Weather Protection Multi-Way Jackets Navy M

Cikkszám: S532NARM
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
Cikkszám S532NARM
EAN / GTIN 5036108162802
Gyártó száma S532NARM

Leírás

Leírás:

Orkney 3-in-1 Jacket

Jellemző:

  • 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
  • A polár pulóver önállóan is viselhető
  • Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
  • Zippzáros zsebek
  • Belső gumírozott mandzsetta
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal
Kontrasztos anyag: 100% nylon, lélegző, PU bevonattal
Kontrasztos összetétel: 100% nylon, lélegző, PU bevonattal
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 170
Héj súlya oz: 5
Kivehető bélés súlya gm: 280
Kivehető bélés súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz