Oban polár bélelt kabát Navy XXXL R

Cikkszám: S523NARXXXL
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
Cikkszám S523NARXXXL
EAN / GTIN 5036108042203
Gyártó száma S523NARXXXL

Leírás

Leírás:

Ez a kabát kiváló vízálló védelmet, kényelmet, meleget és kiváló minőséget kínál. A zippzáros nyílás a belső derékrészen megkönnyíti a feliratozást, céges arculat kialakítását. Komfortos fazon, többfunkciós zsebek, állítható tépőzáras mandzsetták.

Jellemző:

  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Meleget és komfortot biztosító polár bélés
  • Belső mellzseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
  • Szigetelő vattabélés
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter nyersselyem PVC bevonat
Héj súlya gm: 230
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz