Leírás:
Argo 3-in-1 Jacket
Jellemző:
- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Belső mellzseb
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, PU bevonattal
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 135
Héj súlya oz: 4
Kivehető bélés súlya gm: 260
Kivehető bélés súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;